日立産機システム
日立産機システムの コンプレッサー
日立産機システムの コンプレッサー周辺機器
ミクロミストフィルターエレメント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65308479
品番
59067280
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥114,389
販売価格(税別)
¥
103,990
バスケットに入れる
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
用途
【適合機種】HMF-37G1 製品注文コード:53808074 交換用エレメント