日立産機システム
日立産機システムの コンプレッサー
日立産機システムの コンプレッサー周辺機器
吸込みロカキツメモノ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
65308497
品番
750034
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
用途
【適合機種】0.75KW〜2.2KW NEW Vシリーズ U (アンローダー)式 )
材質
フエルト(色:アイボリー系
厚さ(mm)
6
内径(Φmm)
31
外径(Φmm)
131