フロントメッシュパネルキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65308549 品番O11DERGB-4W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,479
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メッシュ構造のO11D EVO RGB専用フロントパネルキットです。 オリジナルの強化ガラスパネルと交換することで、さらに強力なエアフローを得ることができます。 120mmファン3基・140mmファン2基・160mm2基の3通りの装着パターンに対応できます。

仕様Iファンサポート:120mmファン×3 or 140mmファン×2 or 160mm×2 材質(ファンブラケット)スチール、(メッシュパネル)アルミニウム 質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433.4×233×13.1 保証期間1年間
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする