80PLUS PLATINUM認証電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65308585 品番LEADEX VII PLATINUM PRO 850W BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

80PLUS Platinum認証かつ、CYBENETICS PALTINUM認証の高効率を実現 SUPER FLOWERの特許技術であるスーパーコネクタを採用 ファンの回転方法をオート / セミファンレス(ECO)に変更可能 採用されている全てのコンデンサに日本製105℃コンデンサを採用 奥行150mmの筐体に大口径140mmのFDB冷却ファンを搭載 最新のグラフィックカードに対応する12+4pin 12VHPWRケーブル付属 安心の10年間長期保証

仕様●+12Vコンバイン:849.6W●+3.3V,+5Vコンバイン:100W●コネクタ数(ATX 20+4 Pin):1(600mm)●コネクタ数(EPS/ATX 4+4 Pin):2(700mm)●コネクタ数(PCIE 6+2Pin):3(700mm) 質量(kg)1.55 最大出力(W)850 入力電圧(V)100〜240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×86 保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ突入電流保護 効率89%〜92%、負荷20%〜100% CYBENETICS Certified / Efficiency Platinum / Platinum 230V 各種認証80PLUS Platinum
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする