片手キーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード65308734 品番SU2-MKCV-BK
参考基準価格(税別)¥2,948 販売価格(税込) ¥3,190
販売価格(税別)
2,900
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

予めコピー、ペースト、カットのキーが割り当てられた片手キーボードが登場しました。 エクセルや編集などでコピペ、カットを多様する方に最適のアイテムです。 手元に置いて利用出来るので今までショートカットキーやマウスで操作していたコピー、ペース、カットトがより簡単に出来ます。 使い方は簡単!USBケーブルでパソコンに接続するだけです。 キーピッチは広めの19mmで赤軸採用のストローク4mmで柔らかなキータッチと、優しい押し心地を実現しました。

付属品USB A - USB Type-Cケーブル(約1m)、ゴム足、説明書 寸法(mm)約50×50×30 ブラック 質量(g)約45 対応OSWindows 10/11 接続方式有線 機能コピー/ペースト マクロキー インターフェースUSB規格(Type-C to Type-Cケーブルは利用不可) キー方式メカニカル キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする