省スペースに据え置きできる専用スタンドが付いた外付けSSDケースです。 パソコン、テレビ、ゲーム機近くの所定の位置にスタンディング設置することで、持ち運び後にいつもの場所に戻すという使い方ができます。 本体は次世代規格NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出す仕様となっております。 最新のWindows11やmacOSに対応したうえで、4K映像などの大容量データを超高速転送できることから作業時間の大幅短縮を実現します。 縦置き専用スタンドは、本体同様のガンメタルカラーオールアルミ素材を採用しています。 本体との接続にはType-Cコネクタを用いたクロス構造となっておりキレイに正面にスタンドしつつ、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)に対応した速度を落とさず高速なデータ転送をすることができます。 縦置き専用スタンド正面には本体の青色LEDを利用したアクセスランプでアクセス状況を確認でき、背面にはUSB-Cポートを設けることで、パソコン側にバランス良くケーブル接続できる仕様です。 底面には滑り止めゴム脚を採用しておりますので机天板の材質を選ばずに設置できます。 一般的な縦置き型外付けストレージと比較すると体積、重量共に約1/10(10分の1)の小型化設計となっており、省スペースの設置に適しポケットサイズで持ち運びも容易です。 高速化の他にもディスクレス、FANレス構造であることから動作音は「無音」となります。 スタンドから外せば外出時にも持ち歩きやすい小型ポータブルSSDとして使用できます。 高速なNVME SSDを外部電源要らずのバスパワーで使用できるようになり、大きなデータも快適に持ち運ぶことができます。 据え置き使用でもポータブル使用でも最新のWindows11やmacOS Sonomaに対応し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域をフルに利用して、最大1000MB/sオーバーの超高速データ転送を実現しました。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280 M Keyタイプ)をセット可能となります。 オールアルミの本体となっておりM.2 SSDをセットした場合の熱問題を解決しました。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質のType-C to CケーブルとType-A to Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な100cmとなっております。 バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにパソコンとUSB接続後にすぐ使用でき、使い終わったらそのまま取り外すことができます。 本体と専用スタンド共に表面にアルマイト加工を施した質感高いフルアルミボディとなっています。 アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。