USB4 SSDケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65308829 品番AOK-M2NVME-USB4
参考基準価格(税別)¥11,750 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最新規格インターフェースUSB4を搭載したポータブルSSDケースです。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB4 Gen3×2(最大40Gbps)の帯域を最大限に引き出すことができます。 最新のWindows11やmacOSに対応したうえで、8Kや4K映像などの大容量データを超高速転送できることから作業時間の大幅短縮を実現します。 最新のWindows11やmacOS Sonomaに対応し、USB4 Gen3×2(最大40Gbps)の帯域をフルに利用して、最大3800MB/sオーバーの超高速データ転送を実現しました。 NVMe M.2 2280 SSDをヒートシンク形状のアルミ製本体とすき間無く設置するシリコン製熱伝導シートが熱を効率良く逃がします。 四隅のメタルボールが上下してケースと蓋を固定します。ネジレスで開閉が可能でだれでも簡単に組み立てすることができます。 最大40Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB4ケーブルが付属しています。 バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用でき、使い終わったらそのまま取り外すことができます。 ケーブル長は規格最長の80cmとなっております。 表面にガンメタルのアルマイト加工を施した質感高いフルアルミボディとなっています。 アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。

付属品USB Type-C to Type-Cケーブル、ドライバー、熱伝導シート 仕様●対応ドライブ:PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD (Type-2280)、PCIe Gen3 NVMe M.2 SSD (Type-2280)●対応環境:USB4/USB3.2/USB3.1/USB3.0 接続端子搭載パソコン●最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps (規格値)●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps (規格値)●最大転送速度(USB3.2 Gen2X2):20Gbps(規格値)●最大転送速度(USB4 Gen3X2):40Gbps(規格値) ブラック 質量(g)約104 電源USBバスパワー 対応OSWindows11/10、macOS 10.9以降 寸法(縦×横×高さ)(mm)縦105×40×16(突起部含まず) 端子USB4 Type-C RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする