本体

胸心拍センサー Polal H10 N ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65308830 品番92075957
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,000円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,400
販売価格(税別)
14,000

Polar(ポラール) H10 Nは、心電式による高精度な心拍数計測が可能な心拍センサーです。
BluetoothとANT+に対応し、スマートフォンやスポーツ機器と幅広く接続できます。
最大400時間のバッテリー寿命、毎日1時間の使用で約1年間持続。
防水性能(30m)で水泳にも対応しています。
ソフトな布製チェストストラップと滑り止めシリコンスポットで、ズレにくく快適な着け心地。
内蔵メモリでスマホなしでも記録可能。Polar Beatなどのアプリと連携し、トレーニングデータの分析も簡単です。
心拍トレーニングを本格的に行いたい方・高強度の運動でも正確な心拍数を知りたい方・スマホやスマートウォッチと連携してデータ管理したい方・水泳やトライアスロンなど多様なスポーツに対応したい方などにオススメです。

付属品本体、ストラップ 仕様データ転送範囲:90m 寸法(mm)幅65×高さ34×厚さ10 ブラック サイズM-XXL 質量(g)総質量60、リストバンド除く21 バッテリー165mAh BluetoothBluetooth(R) Low Energy

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする