製品本体画像

EIXM112A0-FB 超小型省エネ電気瞬間湯沸器 ミラブル自動水栓モデル 日本イトミック 65308838 EIXM112A0-FB 超小型省エネ電気瞬間湯沸器 ミラブル自動水栓モデル 日本イトミック 65308838 EIXM112A0-FB 超小型省エネ電気瞬間湯沸器 ミラブル自動水栓モデル 日本イトミック 65308838

超小型省エネ電気瞬間湯沸器 ミラブル自動水栓モデル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65308838 品番 EIXM112A0-FB
参考基準価格(税別)¥258,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

サイエンスの特許技術「トルネードミスト方式」を搭載。ウルトラファインバブルが持つ高い洗浄力。使用後は肌の水分量がアップし、しっとりと手が潤う。

用途手洗いに適した心地よい温水とウルトラファインバブルによる高い洗浄効果で快適に手洗い!ウルトラファインバブルを生成するミラブル自動水栓で隅々まで手をキレイに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。 仕様毎分使用流量(分):0.8〜1.2リットル、自動水栓タイプ:ミラブル自動水栓モデル、電源仕様(V):単相100 セット内容自動水栓付 設定温度(℃)20〜38 消費電力(kW)1.25 色(本体)ホワイト 給水・給湯接続G1/2 オネジ
注意
※事前にお渡しする資料にて必ず寸法・電気容量・注意事項等をご確認ください。
※使用水圧0.15〜0.75MPaの範囲内でご使用ください。
※ご購入後の自動水栓タイプ変更は出来ません。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする