本体

91063830 Polal Pro チェストストラップ ブラック POLAR 65308839 91063830 Polal Pro チェストストラップ ブラック POLAR 65308839 91063830 Polal Pro チェストストラップ ブラック POLAR 65308839 91063830 Polal Pro チェストストラップ ブラック POLAR 65308839 91063830 Polal Pro チェストストラップ ブラック POLAR 65308839 91063830 Polal Pro チェストストラップ ブラック POLAR 65308839

Polal Pro チェストストラップ ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65308839 品番91063830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,150
販売価格(税別)
6,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Polar Pro(ポラールプロ) ストラップはすべての Polar 胸心拍センサーに使えます。
柔らかな生地、滑り止めのシリコンドット、しっかりと固定するバックル。これらを備えたこのストラップは、快適な装着感はもちろん、激しいトレーニング中にもずれたりすることはありません。
ストラップに追加で配置された干渉防止電極で、心臓の電気信号に対する感度が大幅にアップ。干渉をなくし、正確な心拍数の値を把握することが可能となっています。

対応製品Polar H10 N ブラック サイズXS-S 寸法(cm)チェストサイズフィット:62-82 ストラップ長さ(cm)チェスト:60-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする