曜日別特売
91063831 Polal Pro チェストストラップ ブラック POLAR 65308857

本体

91063831 Polal Pro チェストストラップ ブラック POLAR 65308857
91063831 Polal Pro チェストストラップ ブラック POLAR 65308857
91063831 Polal Pro チェストストラップ ブラック POLAR 65308857
91063831 Polal Pro チェストストラップ ブラック POLAR 65308857
91063831 Polal Pro チェストストラップ ブラック POLAR 65308857

Polal Pro チェストストラップ ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65308857品番91063831
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,150
販売価格(税別)
6,500

Polar Pro(ポラールプロ) ストラップはすべての Polar 胸心拍センサーに使えます。
柔らかな生地、滑り止めのシリコンドット、しっかりと固定するバックル。これらを備えたこのストラップは、快適な装着感はもちろん、激しいトレーニング中にもずれたりすることはありません。
ストラップに追加で配置された干渉防止電極で、心臓の電気信号に対する感度が大幅にアップ。干渉をなくし、正確な心拍数の値を把握することが可能となっています。

対応製品Polar H10 NブラックサイズXXXL寸法(cm)チェストサイズフィット:91-155ストラップ長さ(cm)チェスト:82-114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする