本体

アームバンド型光学式心拍センサー Polar Verity Sense M-XXL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65308866 品番 920110147
2月2日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,000円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

Polar Verity Senseは、光学式の心拍センサーで、腕や水泳ゴーグルに装着可能な超軽量・コンパクト設計が特徴です。
BluetoothとANT+に対応し、スマートウォッチやサイクルコンピューターと接続可能。
最大30時間のバッテリー持続時間と600時間分の内蔵メモリを備え、リアルタイム計測・記録・水泳モードの3つのモードで多様なスポーツに対応します。
防水性能も高く、快適な装着感で、特に水泳や屋外トレーニングにおすすめです。

付属品Polar Verity Sense、Polar光学式心拍センサー充電器、Polar Verity Sense 交換用アームバンド 仕様データ転送範囲:150m 寸法(mm)幅30×高さ30×厚さ9.5 ブラック 質量(g)総質量19、リストバンド除く5 バッテリー45mAh メモリー16MB BluetoothBluetooth(R) Low Energy

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする