本体

Polar Unite スポーツ・ヘルスケアウォッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65308909 品番900108443
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,500
販売価格(税別)
25,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Polar Uniteはそのシンプルで美しいデザインが特徴のウォッチ。
パーソナライズされた毎日のトレーニングガイドや、24時間365日ノンストップで稼動する心拍数・活動量計測機能で日々のモチベーションをアップ。
睡眠と回復状況も自動的でモニタリングでき、コンディションをより深く理解できます。
体型や運動能力に関係なく、人生をアクティブに楽しみたい。そんな方におすすめです。
※搭載されている【睡眠に関するすべての計測機能】は、フィットネス・ヘルスケアの範囲で利用することを目的とするもので、医療目的ではご利用になれません。 自己診断又は医師への相談をはじめとする医学的な使用を目的とするものではなく、疾病の治療、診断、予防を目的とした医療機器ではありません。

付属品Polar Unite、Polar シリコンリストバンド 20 mm、Polar Unite USB充電アダプター 寸法(mm)幅43×高さ43×厚さ10.4 質量(g)総質量32、リストバンド除く18 タイプディスプレイ:TFT ディスプレイ1.2 インチ バッテリー容量(mAh)165 BluetoothBluetooth(R) Low Energy モデルシリコン バックル・スライドブラック ストレージ32MB
注意
※搭載されている【睡眠に関するすべての計測機能】は、フィットネス・ヘルスケアの範囲で利用することを目的とするもので、医療目的ではご利用になれません。 自己診断又は医師への相談をはじめとする医学的な使用を目的とするものではなく、疾病の治療、診断、予防を目的とした医療機器ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする