工作はさみ V2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード65308917 品番872-V2
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

お子様に快適さと安全を追求した使いやすい工作鋏。先端は丸みを帯びているため安全です。また保管用の安全キャップ付き(名前シール付き)。曲線刃の採用により、軽い力でスムーズにカットができます。ハンドルには軟質のエラストマーを二重成形してありますので、手にやさしいフィット感があります。また、ストッパー部にもエラストマーを使用していますので、切断した時のストッパーのあたりが滑らかになります。

用途工作用、事務用、紙切り用 全長(mm)150 質量(g)50 刃長(mm)55 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする