本体

900102177 Polar Pacer  GPSスポーツ・ランニングウォッチ POLAR 65308945 900102177 Polar Pacer  GPSスポーツ・ランニングウォッチ POLAR 65308945 900102177 Polar Pacer  GPSスポーツ・ランニングウォッチ POLAR 65308945 900102177 Polar Pacer  GPSスポーツ・ランニングウォッチ POLAR 65308945 900102177 Polar Pacer  GPSスポーツ・ランニングウォッチ POLAR 65308945 900102177 Polar Pacer  GPSスポーツ・ランニングウォッチ POLAR 65308945

Polar Pacer GPSスポーツ・ランニングウォッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65308945 品番 900102177
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,700
販売価格(税別)
27,000

Polar Pacerは、軽量(約40g)で高精度な心拍計測とGPS機能を備えたランニング専用スマートウォッチです。
新世代のアスリートに必要な機能をフル搭載。必要不可欠なベーシック機能のほかにも、トレーニングを充実させる特別機能を備えています。
初心者でも無理なく成長をサポートします。最大約6日間のバッテリー持続、シンプルな操作性、快適な装着感も魅力。初めてのGPSウォッチとして、コスパ重視の方に特におすすめです。

付属品Polar Pacer、Polar シリコンリストバンド 20 mm、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル 寸法(mm)幅45×高さ45×厚さ11.5 ライラックパープル 質量(g)総質量40、リストバンド除く23 タイプディスプレイ:MIP ディスプレイ1.2 インチ バッテリー容量(mAh)265 BluetoothBluetooth(R) Low Energy ストレージ32MB
注意
※搭載されている【睡眠に関するすべての計測機能】は、フィットネス・ヘルスケアの範囲で利用することを目的とするもので、医療目的ではご利用になれません。 自己診断又は医師への相談をはじめとする医学的な使用を目的とするものではなく、疾病の治療、診断、予防を目的とした医療機器ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする