本体

スーパーブレード スマート2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65308969 品番 ESB-08 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,500
販売価格(税別)
45,000

3Dスーパーブレードスマート2は時間がなくても乗るだけで、楽に、効率的に、”ながら運動” ”ながらストレッチ” が可能。
「大腿直筋」「大殿筋」の下半身を中心とした筋肉を鍛えることができ、”美尻”を目指して効率的な大殿筋のトレーニングをサポートします。
、3種類の振動を15段階のスピードで調整できるので、その時の自分の状態や、筋肉量アップ、柔軟性アップといった目的に合わせて使用することができます。
腕につけるバンド型のリモコンで、乗っている間の操作も簡単に。

付属品リモコン(ボタン電池付き)、電源コード、フロアマット、取扱説明書(保証書付き) 仕様振動回数:上下振動:最小600回/分 最大770回/分、微振動:最小1,420回/分 最大2,020回/分 寸法(mm)約幅650 × 奥行き360 × 高さ158 質量(kg)約11.5 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)240 使用温湿度範囲10〜40℃、30〜85%RH タイマー初期設定10分、1分間隔で最大20分 最大使用者体重(kg)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする