本体

900102180 Polar Pacer Pro 高機能GPSスポーツ・ランニングウォッチ POLAR 65308979 900102180 Polar Pacer Pro 高機能GPSスポーツ・ランニングウォッチ POLAR 65308979 900102180 Polar Pacer Pro 高機能GPSスポーツ・ランニングウォッチ POLAR 65308979 900102180 Polar Pacer Pro 高機能GPSスポーツ・ランニングウォッチ POLAR 65308979 900102180 Polar Pacer Pro 高機能GPSスポーツ・ランニングウォッチ POLAR 65308979 900102180 Polar Pacer Pro 高機能GPSスポーツ・ランニングウォッチ POLAR 65308979

Polar Pacer Pro 高機能GPSスポーツ・ランニングウォッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65308979 品番 900102180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,900
販売価格(税別)
49,000

ランニングに本気で取り組む人向けの高機能GPSスポーツウォッチです。
GPS追跡機能をさらに改良した内蔵アンテナを新たに追加。トレーニングでのお役立ち機能や、身体回復状況と睡眠状況をパーソナライズする分析アプリも搭載し、ベストなパフォーマンスを目指すあなたの可能性を後押しします。超軽量ボディと見やすいディスプレイ、そして気圧式高度計を装備。どんなスポーツにも挑戦できるパワーを与えてくれます。
最大35時間のバッテリー持続、軽量41gの快適設計で長時間の使用も安心です。

付属品Polar Pacer Pro、Polar Pacer Pro シリコンリストバンド、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル 寸法(mm)幅45×高さ45×厚さ11.5 ホワイトレッド 質量(g)総質量41、リストバンド除く23 タイプディスプレイ:MIP ディスプレイ1.2 インチ バッテリー容量(mAh)265 BluetoothBluetooth(R) Low Energy ストレージ32MB
注意
※搭載されている【睡眠に関するすべての計測機能】は、フィットネス・ヘルスケアの範囲で利用することを目的とするもので、医療目的ではご利用になれません。 自己診断又は医師への相談をはじめとする医学的な使用を目的とするものではなく、疾病の治療、診断、予防を目的とした医療機器ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする