GK000002GY01 ソニック ウォーム & クール マスク GESKE 65308987

本体

GK000002GY01 ソニック ウォーム & クール マスク GESKE 65308987
GK000002GY01 ソニック ウォーム & クール マスク GESKE 65308987
GK000002GY01 ソニック ウォーム & クール マスク GESKE 65308987
GK000002GY01 ソニック ウォーム & クール マスク GESKE 65308987
GK000002GY01 ソニック ウォーム & クール マスク GESKE 65308987
GK000002GY01 ソニック ウォーム & クール マスク GESKE 65308987
GK000002GY01 ソニック ウォーム & クール マスク GESKE 65308987
GK000002GY01 ソニック ウォーム & クール マスク GESKE 65308987
GK000002GY01 ソニック ウォーム & クール マスク GESKE 65308987
GK000002GY01 ソニック ウォーム & クール マスク GESKE 65308987

ソニック ウォーム & クール マスク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65308987品番GK000002GY01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
9,000

GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。
洗顔後の美容液ケアを振動と温冷機能とともに行うことで、手で行うよりスペシャルなケアを。
約43.5度まで温まる表面と微振動で、使用している美容成分の浸透を高めるようにじんわりケアできます。
約13.5度まで冷える表面と微振動で、お肌をクーリングし、毛穴ケアを行います。温感とセットで行うことが大切です。
IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。

付属品マグネット式USBケーブル、GE仕様最大充電電流:450mA寸法(mm)70×83×30(本体のみ)質量(g)約127(本体のみ)機能振動:12段階の強度、加熱、冷却、LEDライトテクノロジー:8色バッテリーリチウムイオン3.7V充電電圧(V)5充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)800保管温度(℃)-5~60ケーブル長(cm)充電:100RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

GESKE HOW TO USE ソニック ウォーム&クール マスク ~Sonic Warm&Cool Mask 9in1~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする