本体

90085185 Polar Ignite 2 GPSスポーツ・ヘルスケアウォッチ POLAR 65308997 90085185 Polar Ignite 2 GPSスポーツ・ヘルスケアウォッチ POLAR 65308997 90085185 Polar Ignite 2 GPSスポーツ・ヘルスケアウォッチ POLAR 65308997 90085185 Polar Ignite 2 GPSスポーツ・ヘルスケアウォッチ POLAR 65308997 90085185 Polar Ignite 2 GPSスポーツ・ヘルスケアウォッチ POLAR 65308997 90085185 Polar Ignite 2 GPSスポーツ・ヘルスケアウォッチ POLAR 65308997

Polar Ignite 2 GPSスポーツ・ヘルスケアウォッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65308997 品番 90085185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,280
販売価格(税別)
34,800

軽量・スタイリッシュなデザインと高機能を兼ね備えたスポーツ&ヘルスケアウォッチです。
個々のレベルに合わせたトレーニングプランを提供し、リカバリーと睡眠のコンディションを調整。快適な着け心地とスタイリッシュなルックスで、ずっと着けていたくなるウォッチです。
FitSpark(TM)によるトレーニング提案やSerene(TM)呼吸エクササイズも搭載し、心身の回復をサポートします。音楽操作やスマート通知にも対応し、日常使いにも最適なモデルです。

付属品Polar Ignite 2、Polar シリコンリストバンド 20 mm、Polar Grit X、 Vantage、 Ignite用 USBケーブル 寸法(mm)幅43×高さ43×厚さ8.5 ゴールド・シャンパン 質量(g)総質量35、リストバンド除く21 タイプディスプレイ:TFT ディスプレイ1.2 インチ バッテリー容量(mAh)165 BluetoothBluetooth(R) Low Energy ストレージ32MB
注意
※搭載されている【睡眠に関するすべての計測機能】は、フィットネス・ヘルスケアの範囲で利用することを目的とするもので、医療目的ではご利用になれません。 自己診断又は医師への相談をはじめとする医学的な使用を目的とするものではなく、疾病の治療、診断、予防を目的とした医療機器ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする