本体

Polar Ignite 3 スポーツ&ヘルスケアウォッチ S-L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65309015 品番 900106237
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,900
販売価格(税別)
49,000

高解像度タッチディスプレイ、そして睡眠/活動量の自動計測機能を搭載したスタイリッシュなスポーツ・ヘルスケアウォッチ。
有機ELディスプレイで視認性が高く、操作もタッチ中心で快適。高精度な心拍計測(10LED+3Dセンサー)やデュアルバンドGPSを搭載し、ランニングやウォーキングでも正確なデータ取得が可能です。
睡眠分析や体内リズムガイド、栄養素別カロリー分析など健康管理機能も充実。
日常使いから本格的なトレーニングまで幅広く活躍する万能モデルです。

付属品Polar Ignite 3、Polar シリコンリストバンド 20 mm、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル 寸法(mm)幅43×高さ43×厚さ9.5 ゴールド・グレージュ 質量(g)総質量35、リストバンド除く21 タイプディスプレイ:AMOLED ディスプレイ1.28 インチ バッテリー容量(mAh)215 BluetoothBluetooth(R) Low Energy ストレージ32MB
注意
※搭載されている【睡眠に関するすべての計測機能】は、フィットネス・ヘルスケアの範囲で利用することを目的とするもので、医療目的ではご利用になれません。 自己診断又は医師への相談をはじめとする医学的な使用を目的とするものではなく、疾病の治療、診断、予防を目的とした医療機器ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする