本体

POLAR VANTAGE M3 マルチスポーツウォッチ S-L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65309040 品番 900112398
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,300
販売価格(税別)
63,000

Polar Vantage M3はアスリートのオンとオフをサポートするためのマルチスポーツウォッチ。
アウトドアシリーズのタフなデザインと、ハイエンドなスポーツレンジにふさわしい機能性が融合、ポラールが誇るすべての機能を備えた優れものです。
日中は極めて多数の種目に対応するパーソナルトレーニングやコーチングのツール、夜間は睡眠とリカバリーの自動記録機能を搭載。
ウォッチに搭載されたPolar Elixir(TM)バイオセンシングテクノロジーは、新次元の測定精度であなたのバイタルデータを細かくモニターします。さらに、デュアルバンドGPSとフルカラーの内蔵地図であなたの現在位置を正確に表示。ターンバイターン方式のルートガイダンスとアウトドアトレーニングの上級者向けメトリクスもご利用いただけます。
1回の充電で最大7日間持続するバッテリーと高輝度の有機ELタッチスクリーンディスプレイを備えたPolar Vantage M3は、オールラウンダーのために設計されたデザインで、あなたのライフスタイルのオンとオフをサポートします。

付属品Polar Vantage M3、Polarシリコンスポーツリストバンド、22 mm、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル 寸法(mm)幅44.7×高さ44.7×厚さ12.2 ナイトブラック 質量(g)総質量53、リストバンド除く35 タイプディスプレイ:AMOLED ディスプレイ1.28 インチ バッテリー容量(mAh)310 BluetoothBluetooth(R) Low Energy ストレージ32MB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする