本体

マイクロカレント スキンスクライバー & ブラックヘッドリムーバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65309048 品番GK000044GY01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,350
販売価格(税別)
8,500

GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。
1台で毛穴ケアからイオン導入、エイジングケアまで!多機能ウォーターピーリング美顔器
微振動でミスト状になった水とプラスイオンの力でイオン導入し毛穴汚れをケア。さらに温めながらのケアが可能。
微振動とマイナスイオンの力でイオン導入し、化粧水などでうるおいケア。温感をプラスすることで温めながらケアできます。
マイクロカレント(微弱電流)で、肌を刺激し環境を整え、お顔を上向き印象へ導くエイジングケアが期待できます。
赤色LEDがすべてのモードで点灯するので、ピーリングや保湿、リフトケアしながら光ケアが可能。
IPX5の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。※水中に沈めないようにしてください。

付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 仕様最大充電電流:450mA 材質PC、ステンレス鋼、シリコン、ABS、銅 寸法(mm)44×155×32(本体のみ) 質量(g)約111(本体のみ) 機能振動:1強度、IONテクノロジー、MicroCurrent:1強度、LEDライトテクノロジー:1色 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)700 保管温度(℃)-5〜60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

GESKE HOW TO USE マイクロカレント スキンスクライバー&ブラックヘッドリムーバー ~MicroCurrent Skin Scrubber&Blackhead Remover 9in1~

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする