本体

900115134 Polar Grit X2 アウトドアウォッチ S-L POLAR 65309058 900115134 Polar Grit X2 アウトドアウォッチ S-L POLAR 65309058 900115134 Polar Grit X2 アウトドアウォッチ S-L POLAR 65309058 900115134 Polar Grit X2 アウトドアウォッチ S-L POLAR 65309058 900115134 Polar Grit X2 アウトドアウォッチ S-L POLAR 65309058 900115134 Polar Grit X2 アウトドアウォッチ S-L POLAR 65309058

Polar Grit X2 アウトドアウォッチ S-L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65309058 品番 900115134
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,900
販売価格(税別)
69,000

Polar Grit X2は、コンパクトで頑丈なアウトドア用ウォッチ。
長距離の冒険にも、毎日のトレーニングにもぴったりです。
高度なトレーニングツール、サファイアガラスの有機ELディスプレイ、そしてフルカラー地図による高精度のナビゲーション機能を搭載したこの腕時計は、トレイルはもちろん、どんな生活シーンにも対応します。

付属品Polar Grit X2、Polarプレミアムシリコンリストバンド 22mm、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル 寸法(mm)幅44.7×高さ44.7×厚さ12.5 ナイトブラック 質量(g)総質量62、リストバンド除く39 タイプディスプレイ:AMOLED ディスプレイ1.28 インチ バッテリー容量(mAh)310 BluetoothBluetooth(R) Low Energy ストレージ32MB
注意
※搭載されている【睡眠に関するすべての計測機能】は、フィットネス・ヘルスケアの範囲で利用することを目的とするもので、医療目的ではご利用になれません。 自己診断又は医師への相談をはじめとする医学的な使用を目的とするものではなく、疾病の治療、診断、予防を目的とした医療機器ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする