本体

EK6268-40L-BL ハナスリムステップビン EKO 65309075 EK6268-40L-BL ハナスリムステップビン EKO 65309075 EK6268-40L-BL ハナスリムステップビン EKO 65309075

ハナスリムステップビン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65309075 品番 EK6268-40L-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ステップ式プラスチックゴミ箱、ハナステップビンのスリムタイプ。約5cmスリムになりました。
ふたとフレームが別々に開閉。静かに閉まるフタで置く場所も困りません。
フレームでゴミ袋を隠し、見た目もスッキリ。

材質プラスチック 形状 質量(kg)3.1 ブラック 容量(L)40 寸法(cm)25×40.5×62 商品タイプ本体+蓋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする