付属品Polar Grit X2 Pro Titan、Polarプレミアムシリコンリストバンド 22mm、Polarプレミアムレザーリストバンド、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル
寸法(mm)幅48.6×高さ48.6×厚さ13.4
質量(g)総質量64、(リストバンド2本含む)71、リストバンド除く48
タイプディスプレイ:AMOLED
ディスプレイ1.39インチ
バッテリー容量(mAh)488
BluetoothBluetooth(R) Low Energy
ストレージ32MB