本体

YUMAソーラーパネル 穴取付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65309170 品番ISE154N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

360度まで曲げることができるソーラーパネル。穴取付タイプ。
厚さ約1.5mmと極薄、軽量なので、壁への吊下げや、車の上に設置することも可能です。
ShadePower技術を活用し、さらに24/48個のダイオードを搭載しているため、ソーラーパネルの一部が日陰になっても、残りの部分は正常に出力できます。
CIGS薄膜セルの特性におかげで、雹や落石でも電池セルが割れにくい。IP68防水防塵加工で悪天候にも対応。ソーラパネルの耐久性が向上。

仕様●最大動作電圧/voc:24●最大動作電流/voc:8.52 寸法(mm)2102.5×689 質量(kg)2.7 温度範囲(℃)-40〜85 最大出力(W)200 直径(Φcm)24 定格出力(W)200W 設置方法穴取付タイプ 開放電圧(V)30.4 防水性IP68 短絡電流(A)9.48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする