本体

PR750LCD3CJP ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 CyberPower 65309276 PR750LCD3CJP ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 CyberPower 65309276 PR750LCD3CJP ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 CyberPower 65309276

ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65309276 品番PR750LCD3CJP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

IT機器を保護するためのプロフェッショナルなUPS。
自動電圧調整(AVR)機能を備えたラインインタラクティブトロポジを採用し、純粋な正弦波による安定したAC電源出力を提供し、高い電力品質を保証します。

質量(kg)11.8 出力電圧(V)100±5% 入力電圧(V)66〜130 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×162×360 出力周波数(Hz)50±1%、60±1% 出力波形正弦波 バックアップ時間8分 RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)750/750 切替時間6ms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする