エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
Galaxy S24(SC-51E) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65309319
品番
PM-G241TSLFCBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
用途
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容
ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
色
ブラック
対応機種
Galaxy S24(SC-51E)
対応
【ワイヤレス充電器】○