エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
Galaxy S24(SC-51E) ケース ソフト 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65309337
品番
PM-G241TSLUCCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEケースです。
用途
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
全周に配置した独自設計のエアークッションが効率的に衝撃を吸収します。
平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容
ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
色
クリア
対応機種
Galaxy S24(SC-51E)
対応
【ワイヤレス充電器】○