エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
Galaxy S24(SC-51E) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65309416
品番
PM-G241HVCKCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途
側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。
平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
色
クリア
対応機種
Galaxy S24(SC-51E)
対応
【ワイヤレス充電器】○