激落ちくん スプレーワイパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65309618 品番S01478
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

踏むだけで水がでる!簡単に水拭きができます。給水ボトル付きヘッド。カンタン取り付け外し!キャップをはずして水を入れられる!汚れのかき出しやふきとりに使えるクロス付き。

用途フローリング掃除や壁面等の高いところのお掃除にも! 材質【柄】ABS樹脂・ポリプロピレン・ナイロン・EVA樹脂・アルミニウム合金【ヘッド】ABS樹脂・ポリアセタール【ボトル】ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム・発泡PE樹脂【クッション】発泡PE樹脂・ナイロン【クロス】ポリエステル・ナイロン ボトル容量(mL)60(満水容量)
注意
※本品は清掃用具です。用途以外には使用しないでください。水をいれたまま保管しないでください。水をいれたまま倒したりつるしたりすると、水漏れのおそれがあります。出した水はすみやかに拭きとってください。そのまま放置するとシミになるおそれがあります。柄を落とすと破損することがあります。無理な力が加わると、柄が曲がったり、破損することがあります。付属クロスの使いはじめは水かぬるま湯で洗い、よく絞ってください。クロスに付着した汚れがひどい場合は、中性洗剤で洗って汚れを落としてください。変色・変質のおそれがありますので煮沸消毒・漂白剤・柔軟剤・カビ除去剤は使用しないでください。色落ちすることがありますので、他のものと一緒に洗濯しないでください。乾燥機は使用しないでください。清掃面に大きなゴミや砂がある場合は取り除いてからご使用ください。面ファスナーにシートの繊維やゴミが付着しているとシートが取り付けできない場合があります。テープなどで取り除いてからご使用ください。その際、クッション表面が毛羽立つことがあります。シートの種類により付き具合に差があります。クロスなどが面ファスナーから外しにくい場合は面ファスナーの端を指で押さえながらゆっくりと外してください。無理に外すと面ファスナーがクッションからはがれる場合があります。ワイパー本体が汚れた時は、水または中性洗剤を薄めた液でふき、日陰でよく乾かしてください。アルカリ性や酸性の洗剤を使うと変色や変質することがありますので使用しないでください。高温により変形するため、火気に近づけないでください。劣化・変色するため、直射日光の当たらない場所に保管してください。ヘッドのクッション部(発泡PE)は、素材の特性上、長期間のご使用により劣化しもろくなります。傷みがひどくなった時には、新しい商品への買い替えをおすすめします。廃棄時は、各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする