激落ちくん 掃ける 玄関タイルブラシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65309636 品番S01482
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ブラシの長さが変えられるため、掃く・磨くの2通りの使い方ができます。ブラシを長く出した状態は、玄関周りの砂・土等の掃き掃除に便利です。ほうきの様にしならせて掃くことができます。ブラシを短く出した状態は、玄関タイルや目地の磨き掃除に便利です。タイル・目地に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。収納ケース付きでブラシを差し込むだけでサッと自立します。玄関の隅などに置いてすっきり収納できます。

用途玄関掃除に 材質【柄】ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミニウム合金【ヘッド】ポリアセタール、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー【ブラシ】ナイロン、ポリエステル【ケース】スチロール樹脂
注意
※本品は玄関タイル用の清掃用具です。用途以外には使用しないでください。素材の構造上、裁断部分にほつれや素材片などが発生する場合がありますが、使用上問題ありません。磨き掃除の際は必ず清掃対象面を水に濡らしてご使用ください。塩素系漂白剤、カビ除去剤はブラシが劣化するので使用しないでください。硬いゴミが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。タイルや目地にしみ込んだ汚れや頑固にこびりついた汚れは落とせません。タイルの種類によっては、凹凸に引っかかりブラッシングしにくい場合やブラシが傷みやすい場合があります。ブラシは繰り返しの使用や長期間の使用により劣化します。傷みがひどい場合は、新しい商品とお取り替えください。無理な力や強い衝撃を加えると破損する場合があります。本体が汚れた時は、水または台所用中性洗剤を薄めた液で拭き、日陰でよく乾かしてください。アルカリ性や酸性の洗剤を使うと変色や変質することがありますので使用しないでください。劣化・変色するため、直射日光の当たらない場所に保管してください。火のそばや高温になる場所には置かないでください。廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする