ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の サイクルウェア
ROCKBROS(ロックブロス)の キャップ・ヘッドバンド
耳当て付きインナーキャップ YPP001
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65309645
品番
MYPP001
参考基準価格(税別)
¥1,764
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
暖かく、ムレにくく快適。冬の走行を支える耳当て付きキャップ
用途
高密度生地の表面が冷気をしっかり遮断し、抜群の保温性・防寒性を発揮。内側には通気性のあるメッシュ素材を採用しており、ムレを軽減し快適な着用感が続きます。
耳まで覆うデザインで冷風からしっかり守り、冬のサイクリングやランニングといったアウトドアスポーツに最適。サイクルヘルメットのインナーキャップとしても使え、男女兼用のフリーサイズで幅広く対応します。
サイクリング、キャンプ、スキー、スケート、登山など、冬の様々なアクティビティで心強いアイテムです。
材質
メッシュ
質量(kg)
0.056
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ
寸法(cm)
推奨頭位:約56〜65
注意
※・約30℃程度の冷水でやさしく洗ってください。
※・色移りの恐れがあるため、他の衣類と分けて洗ってください。
※・ブラッシングやドライクリーニングはお避けください。
※・タンブラー乾燥、漂白剤、アイロンの使用はお控えください。