用途寒さで耳が冷たくなる冬のライドにぴったりの、イヤーウォーマー一体型サイクルキャップ。つば付きデザインで日差しや視界をしっかりガードし、内側は保温性に優れたフリース素材を採用。体温を逃さず、寒風から頭部と耳をやさしく守ります。耳周りから後頭部にかけてはメッシュ生地を使用し、蒸れを軽減しながら外音も取り込みやすい快適設計。サイクリングやバイクはもちろん、ヘルメットのインナーキャップとしても活躍。バラクラバが苦手な方や、シンプルに防寒したい方におすすめの万能アイテムです。
材質ポリエステル
質量(kg)0.048
色ブラック
サイズフリーサイズ
サイズ(cm)【耳当て】10
頭囲(cm)59