ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の ライダーズグッズ
ROCKBROS(ロックブロス)の 防寒用品
ROCKBROS(ロックブロス)の ネックウォーマー/フェイスカバー/耳カバー
フェイスカバー LF7913
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック×グレー
注文コード
65309715
品番
MLF7913-1
参考基準価格(税別)
¥2,529
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
頭から首元までしっかりガード。冬のライドを守るフルカバーバラクラバ
用途
頭・耳・顔を360度しっかり覆う目出し帽タイプの防寒バラクラバ。メガネホール付きでサングラスも装着可能。口元はメッシュ仕様で呼吸しやすく、蒸れを軽減。裏起毛素材で高い保温性を確保し、フレアロング形状で首元までしっかりカバー。ステッチとロゴには反射材を使用し、夜間の安全性もサポート。冬のライドやバイク通勤、アウトドアに最適なアイテムです。
材質
メッシュ
色
ブラック×グレー
タイプ
フェイスカバー
寸法(縦×横)(mm)
420×260
注意
※本製品は色落ちする可能性がございますので、最初のうちは単品での手洗いをおすすめいたします。