ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の ライダーズグッズ
ROCKBROS(ロックブロス)の 防寒用品
ROCKBROS(ロックブロス)の ネックウォーマー/フェイスカバー/耳カバー
ネックウォーマー LF7915
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック×イエロー
注文コード
65309749
品番
MLF7915-2
参考基準価格(税別)
¥2,529
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
耳まで暖かく、心地よくフィット。冬に頼れるネックウォーマー
用途
目出し帽が苦手な方にぴったりのネックウォーマータイプ。耳まで包むイヤーホールド仕様で高い防寒性を実現。口元はメッシュ素材で息がこもりにくく蒸れを防ぎます。裏起毛で肌触りもよく、首元のぬくもりをキープ。フレアロング形状で衣服の中に入れやすく冷気をシャットアウト。反射材入りで夜間の視認性も確保。冬の通勤やサイクリングに最適です。
材質
メッシュ
色
ブラック×イエロー
タイプ
ネックウォーマー
寸法(縦×横)(mm)
290×250
注意
※本製品は色落ちする可能性がございますので、最初のうちは単品での手洗いをおすすめいたします。