曜日別特売
3655 ダイヤカッターΦ20 POLARIS(ポラリス) 65309941

3655 ダイヤカッターΦ20 POLARIS(ポラリス) 65309941
3655 ダイヤカッターΦ20 POLARIS(ポラリス) 65309941
3655 ダイヤカッターΦ20 POLARIS(ポラリス) 65309941

ダイヤカッターΦ20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65309941品番3655
参考基準価格(税別)¥891販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。
硬度・耐久性に優れたダイヤモンド粒子を固着させたリューター用ミニカッター。
タイル、ガラス、石片、貝殻、陶器、銅板、アルミなどの切断に適しています。

軸径(Φmm)Φ2.35粒度#180径(Φmm)カッター:20適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])25000以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする