市場
市場の 収納家具
市場の ハンガーラック
子供用ハンガーラック ミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ラベンダーピンク
注文コード
65310396
品番
ILH-3685LPK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
子供の目線に合わせて高さ調節ができる子供用ハンガーラック。ハンガーバーは10cm間隔で4段階の高さ調節が可能です。キャスター付き。棚板付き。フック付き。
用途
子供用ハンガーラック
材質
天然木(ラバーウッド材)、ラッカー塗装仕上げ
質量(kg)
3.4
色
ラベンダーピンク
高さ(mm)
ハンガーバー:875・975・1075・1175
耐荷重(kg)
ハンガーバー8・各フック1・棚板8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×320×1200
バー幅(mm)
内寸530
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420