キッズフォールディングステップ キャリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65310466 品番 ILS-3551CGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

使わないときは折りたたんでコンパクトになり、持ち運びもしやすい子供用ステップ。

用途子供用ステップ 材質天然木(ラバーウッド材、ラッカー塗装仕上げ) 幅(mm)280 質量(kg)2.2 シアングレー 高さ(mm)330 奥行(mm)340 全高(mm)330 耐荷重(kg)25 キャスターなし 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×340×330 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×75×480 スタッキング不可 テーブルの有無なし
注意
※用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする