市場
市場の 椅子
市場の 学習・研修椅子
キッズフォールディングステップ キャリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65310475
品番
ILS-3551LPK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
使わないときは折りたたんでコンパクトになり、持ち運びもしやすい子供用ステップ。
用途
子供用ステップ
材質
天然木(ラバーウッド材、ラッカー塗装仕上げ)
幅(mm)
280
質量(kg)
2.2
色
ラベンダーピンク
高さ(mm)
330
奥行(mm)
340
耐荷重(kg)
25
キャスター
なし
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×340×330
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×75×480
スタッキング
不可
テーブルの有無
なし
注意
※用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420