規格ジクヨウ12
図解NoSSA-α604MA スロットル部品_No.10、MS615R4CF-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.24、MSA515R4C-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.29、SSA-α1004MA ステアリング切換装置(フロント)部品_No.5、BSA-420JEWG G-3 変換レバー 副変速部品_No.23、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ソウコウソウチ部品_No.12、SSA-R1000 ステアリング切替装置(モータ)部品_No.13、MBS260-4F 本体部品_No.22、MS613EFR-M クラッチ、巻取ドラムブレーキ組立部品_No.38、MS413R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.31、MS410ESR-2K 1990ネン フレーム部品_No.52、MS510ENR-2K 1994ネン フレーム部品_No.48、MSA413R3-M(8.5) ポンプダイクミタテ部品_No.54、SSA-α1000ST スロットル部品_No.10、MS510ENR-2M-1 フレーム部品_No.48など