市場
市場の 椅子
市場の 学習・研修椅子
キッズハイチェア コメット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
65310518
品番
ILC-3339MYL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
身長に応じて座面と足置きの高さを変更することができるキッズチェアです。小さいお子さんでも、正しい姿勢で座ることができます。座面下にメッシュの網棚収納付き。座面高と足置きは3段階で調整可能。
用途
子供用チェア
材質
天然木(ラバーウッド材)、ウレタンフォーム、合成皮革(PVC)、ポリエステル
色
マスタードイエロー
高さ(mm)
足置き:370・305・240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×405×780
座面高さ(mm)
520・498・476
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420