市場
市場の 椅子
市場の 学習・研修椅子
子供用ハイチェア ステア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
65310588
品番
ILC-3340BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
チェアにも踏み台にもなる、2WAYで便利な子供用ハイチェア。パーツを組み替えれば大人も使用可能な踏み台としても使えます。
用途
子供用ハイチェア
材質
天然木(ラバーウッド材)、ラッカー塗装仕上げ
質量(kg)
6.4
色
ブラウン
耐荷重(kg)
座面80・足置き25・棚板(ステップ1段目)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×415×735
座面高さ(mm)
520・490・460
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420