子供用ハイチェア ステア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 65310597 品番 ILC-3340NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

チェアにも踏み台にもなる、2WAYで便利な子供用ハイチェア。パーツを組み替えれば大人も使用可能な踏み台としても使えます。

用途子供用ハイチェア 材質天然木(ラバーウッド材)、ラッカー塗装仕上げ 質量(kg)6.4 ナチュラル 耐荷重(kg)座面80・足置き25・棚板(ステップ1段目)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×415×735 座面高さ(mm)520・490・460
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする