市場
市場の 椅子
市場の 学習・研修椅子
子供用ハイチェア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
65310615
品番
KDC-2442NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
座面と足置きの高さを変更することができる子供用チェアです。身長80〜115cmのお子様に使いやすい。
用途
子供用ハイチェア
材質
天然木(ラバーウッド集成材、ウレタン塗装仕上げ)、PVC、ウレタンフォーム
幅(mm)
350
質量(kg)
4.5
色
ナチュラル
高さ(mm)
740、足置き:370・300・230
種類
ハイチェア
奥行(mm)
405
全高(mm)
740
耐荷重(kg)
座面40・足置き25
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×405×740
座面高さ(mm)
520・490・460
組立時間
約20分
適応身長(cm)
80~115
適合年齢(歳)
2才〜5才
スタッキング
不可
テーブルの有無
なし
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。ボルト穴に指を入れないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420