市場
市場の 椅子
市場の ミーティングチェア
ミーティングチェア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色(座面)
ネイビー
色(背面)
ネイビー
注文コード
65310728
品番
OFC-3720NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でお手入れも簡単なポリプロピレン製で、4脚までスタッキング可能なチェア。屋外の使用も可能です。
本体質量(kg)
4.5
用途
チェア
材質
PP
幅(mm)
500
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
800
奥行(mm)
470
キャスター
なし
肘掛
なし
座高(mm)
465
スタッキング
可
メモ台
なし
色(座面)
ネイビー
色(背面)
ネイビー
注意
※用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。スタッキングは5脚まで。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。屋外での使用や日光のあたるところでの使用は退色する可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080