ワークデスクU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65310886 品番 GZWD2-0860DM2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。配線用の切り欠きが有り、壁付けや対面レイアウトに対応しています。別売の上置き棚の設置が可能です。

幅(mm)800 質量(kg)15.5 ウォルナットH 奥行(mm)600 材質天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP 高さ(mm)700 形式お客様組立商品 要プラスドライバー キャスターなし 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 天板厚さ(mm)18 均等耐荷重(kg)50 生産国中国 組立時間2人以上で約25分 材質(脚)スチール(粉体塗装) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×600×700 総耐荷重(kg)50 アジャスターPP
注意
※個人宅配送不可商品です</em>
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする