ワークデスクU片袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65311060 品番 GZWC2-1270NA2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

片側に収納が付いた片袖机。引出はスリムタイプで、足元のスペースを広々確保。オールロック機構で鍵2個付属、全段フルオープンです。下段はA4ファイルが縦に入ります。天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。配線用の切り欠きが有り、壁付けや対面レイアウトに対応しています。別売の上置き棚の設置が可能です。

最大耐荷重(kg)
天板:約50/
引出(上・中段):約5/
引出(下段):約10
ナチュラルU 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×700 質量(kg)約41.5 材質天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP キャスター:PP 幅(mm)1200 高さ(mm)700 奥行(mm)700 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×700 天板厚さ(mm)18 均等耐荷重(kg)天板50、キャビネット上段・中段5、キャビネット下段10
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,780 / 税込 ¥5,258
沖縄地方数量1につき ¥5,850 / 税込 ¥6,435
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする