JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
マッドガードカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
65311207
品番
572319
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
サイドを飾る必須アイテム「マッドガードカバー」マッドガードの上から被せるだけでサイドを一新させるマッドカードカバー。サイドを鮮やかに演出します。
用途
ボディパーツ
適合
いすゞ 大型ギガ(H6.1〜H27.10)/ファイブスターギガ(H27.11〜)
種別
大型
材質
樹脂
色
クロームメッキ
取付方式
かぶせ式
メーカー
いすゞ
適合車種
いすゞ 大型ギガ(H6.1〜H27.10)/ファイブスターギガ(H27.11〜)
取扱説明書:
取扱説明書(0.9MB)
注意
※プロショップ取付推奨※純正マッドガードに貼り付けて取り付けします(ボルト&ナット使用)※マッドガードの穴あけ加工が必要な場合があります。※一部取付できない車種がございますのでお車形状をご確認ください