1ドア ミラーガラス冷蔵庫 20L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65311227 品番PR01B-20MG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

1ドアタイプのコンパクトな冷蔵庫。高級感のあるミラーガラス扉が、お部屋をシックに演出します。
・本体前面に高級感を演出するミラーガラスを採用。
・ドアの左右付け替えが可能、設置場所に合わせて開く片向を変えられます。
・静音性に優れたペルチェ式を採用。
・省スペースで手軽に置ける20Lのコンパクト薄型タイプ。
・仕切り棚の位置を10段階で調整できます。

付属品仕切り棚 質量(kg)約10 ブラック 容量(L)20 間口(mm)402 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)58 天板耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402×351×448 電源コード(m)約1.9 騒音値(dB)約15 冷却方式ペルチェ式 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする